曜日別特売

吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー

吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー - DOGYU吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー - DOGYU吊り金具付きパイプ柄コンビハンマー - DOGYU

鉄と樹脂の2面フェイスハンマー。打撃音の静音効果を発揮。
また強靭で柔軟なプラスチック素材のため対象物を傷つけにくいです。
外構作業やインターロッキングの補修作業、金型作業に最適です。
落下防止のコード取り付け金具付き。

用途外構作業、金型作業など材質(頭)鉄/樹脂内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
口径(Φmm)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741175048592957603291
4,600
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
26741184048603009303593
4,600
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする