曜日別特売

WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M

WCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M - WIDIAWCE4 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W4N1M - WIDIA

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。
WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。
エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ
独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。
不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。

刃数4材質WU20PE内容量1本
関連資料:(9.09MB)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
首径(mm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26742067W4N1M03003CAW3156572.824
4,770
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
26742076W4N1M04003CAW4166573.764
4,770
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
26742085W4N1M05003CAW5186574.74
4,770
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
26742094W4N1M06003CAW6216575.644
4,770
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
26742110W4N1M08004CAW8278637.524
6,260
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
26742119W4N1M10005CAW103210729.44
11,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
26742128W4N1M12006CAW1238128311.284
12,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
26742137W4N1M16008CYW1644169215.044
21,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
26742146W4N1M20009CYW20532010418.84
31,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
26742155W4N1M2500ACYW25752512123.54
47,400
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする