曜日別特売

WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M

WCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M - WIDIAWCE5 超硬エンドミル スクエア 面取りタイプ Weldonシャンク W501M - WIDIA

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。
WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。
エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ
独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。
不等分割フルート:振動またはビビリを低減。
38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。

刃数5材質WU20PE内容量1本
関連資料:(9.09MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
最大切込み(mm)
面取幅BCH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26742444W501M04003CAW46575110.2
4,390
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
26742460W501M05003CAW56575130.3
4,390
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
26742469W501M06003CAW66575130.4
4,390
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
26742478W501M08004CAW88635190.4
5,780
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
26742487W501M10005CEW1010725220.5
7,750
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
26742496W501M12006CEW1212835260.5
13,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
26742505W501M16008CEW1616925320.5
23,900
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
26742514W501M20009CEW20201045380.5
34,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする