ラウンドスリング

ラウンドスリング - エバープラウドラウンドスリング - エバープラウドラウンドスリング - エバープラウドラウンドスリング - エバープラウドラウンドスリング - エバープラウドラウンドスリング - エバープラウドラウンドスリング - エバープラウドラウンドスリング - エバープラウド

吊り荷に馴染みやすいやわらかさで抜群の安定感!
実用新案取得済

用途

原料に染料を配合した色落ちしない原着糸を使用。
中芯に非吸水ポリエステル糸を採用、屋外使用にも最適。
傷の付きにくいソフト素材なので、ワイヤーロープの代品にも。
種別エンドレス形材質ポリエステル形状エンドレス形等級JIS B 8811内容量1本
注意
※取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
長さ(m)
使用荷重(t)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741324EGRS 1Vパープル11
5,500
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741340EGRS 1.5Vパープル1.51
7,500
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741349EGRS 2Vパープル21
9,500
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741358EGRS 3Vパープル31
13,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741367EGRS 4Vパープル41
17,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741376EGRS 0.5Bブルー0.51.6
6,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741385EGRS 1Bブルー11.6
6,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741394EGRS 1.5Bブルー1.51.6
9,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741410EGRS 2Bブルー21.6
11,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741419EGRS 3Bブルー31.6
16,200
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741428EGRS 4Bブルー41.6
21,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741446EGRS 1Gグリーン12
7,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741455EGRS 1.5Gグリーン1.52
10,500
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741464EGRS 2Gグリーン22
13,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741480EGRS 3Gグリーン32
18,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741489EGRS 4Gグリーン42
24,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741315EGRS 0.5Vパープル0.51
5,500
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741437EGRS 0.5Gグリーン0.52
7,700
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする