ノートン(サンゴバン)
ION スピード
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。
コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。
用途
薄物金属の切断作業に最適。
材質
単結晶・レジンボンド・ファイバー
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1
適合材
金属
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26743790
105×1.0×15
1箱(10枚)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26744000
105×1.0×15
1枚
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください