ノートン(サンゴバン)
ION 1-2-3
業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。
コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。
用途
金属・非金属の切断及び研削作業。
材質
Sic・レジンボンド・ファイバー
穴径(Φmm)
15
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2.2
適合材
金属・非金属
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26744027
105×2.2×15
1枚
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
9日以内出荷
返品不可
26743817
105×2.2×15
1箱(10枚)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください