曜日別特売

切断砥石 光秀 1G

切断砥石 光秀 1G - ノートン(サンゴバン)
(2件のレビュー)

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズです。
耐久性を重視した長寿命タイプです。
金属(一般鋼・ステンレス)の切断に最適な切断砥石です。
新開発超高硬度ボンドで高耐久です。
新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。

用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。内径(Φmm)15適合材金属(一般鋼・ステンレス)材質A・レジンボンド・ファイバー入数(枚)1適合機種100Dディスクグラインダ各種厚さ(mm)2.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
内径(Φmm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26743939100×2.4100152.413750
オープン
86
95(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26743939
2025-11-26
用途: 鉄板切断
卸売・小売業

鉄板や鉄パイプの加工に日曜大工程度なら充分使えます

対象商品 : 26743939
2024-07-16
用途: 切断作業時に使用

金額が安いのでお試しで買ってみたが普通に使えるし
現場作業員から良いとの評価です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする