曜日別特売
モノタロウ

ぞうきん 綿100% 約48g 厚手

ぞうきん 綿100% 約48g 厚手 - モノタロウぞうきん 綿100% 約48g 厚手 - モノタロウぞうきん 綿100% 約48g 厚手 - モノタロウぞうきん 綿100% 約48g 厚手 - モノタロウぞうきん 綿100% 約48g 厚手 - モノタロウぞうきん 綿100% 約48g 厚手 - モノタロウぞうきん 綿100% 約48g 厚手 - モノタロウぞうきん 綿100% 約48g 厚手 - モノタロウ
(4件のレビュー)

一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
厚みがあり綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
ガンコな汚れや水気がある箇所などの使用に最適です。

用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300ホワイト質量(g/枚)約48/枚繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28831594-1パック(10枚)
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28831610-1パック(50枚)
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 日常の掃除に使う雑巾として

今回は厚みの厚雑巾を購入しました。記事もしっかりしており問題なく乾拭きやふき取り掃除に使えます。価格も安いので満足です。

対象商品 : 28831594
2024-12-13
用途: 宅内の清掃
サービス業

もう少し大きいサイズだと使い良い。厚さがないため、折りたたんで使用するため。

対象商品 : 28831610
2024-04-26
用途: 設備現場・事務所・店舗・工場・自宅の清掃作業
電気・ガス・熱供給・水道業

問題ない品質です。値段は上がってもいいので、白さや清潔感・上質感のあるハイグレードもラインナップしてほしい、使用用途がさらに広がります。

対象商品 : 28831610
2024-03-13
用途: 搾乳作業
木村牧場農・林・水産業

生地が厚くて何回洗濯しても、しっかりしています。長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする