モノタロウ

ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g

ぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g - モノタロウぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g - モノタロウぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g - モノタロウぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g - モノタロウぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g - モノタロウぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g - モノタロウぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g - モノタロウぞうきん 未漂白タイプ 綿100% 約30g - モノタロウ
(11件のレビュー)

漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。
一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。
綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。

用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。材質綿100%寸法(mm)約200×300生成り質量(g/枚)約30/枚繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※初めて使用する際は、漂白された雑巾と比較すると少し硬く吸水性に差を感じるかもしれません、2回~3回程使用し洗濯して頂けると硬さや吸水性は一般的な雑巾に近い風合いになります。
※製造工程で綿に洗いをかけていおりますが漂白剤を使用しておりません。
※ご使用後はよく洗って乾燥させてから保管頂くと衛生的です。
※ご使用されているうちに多少収縮しサイズが変わる場合があります。
※使い始めのうちは多少毛羽落ちする場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28831619-1パック(10枚)
409
450(税込)
当日出荷
1年間返品保証
28831628-1パック(50枚)
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28831619
2026-01-11
用途: 子供の学校用品として
卸売・小売業

100均のものより品質価格ともに満足です。新学期を迎えるたびに学校で雑巾の新調が必要なので、年間でまぁまぁ消費する家庭にはぴったり。

2026-01-08
用途: 雑巾として

雑巾として使っています。
もう少し大きなサイズのものもあると便利かなと思います。
汚れるものなので未漂白で十分です。

2025-10-10
用途: 学生実験の時に、個人に配布する

漂白したものと比べ、遜色なく使用でき、実験に使用するので、汚れが目立たない感じでよかった。これからもこちらに変更しようと思う

2025-07-26
用途: 日常使い
不動産業

今回初めて未漂白タイプを購入して見ました。手触り等風合いは漂白済のものと違いはないですが、見た目には薄汚れた感じの様で自分の用途には不向きでした。

対象商品 : 28831619
2025-01-12
用途: 掃除
棚田エンジニアリング建設業・工事業

どうせすぐ汚れるので未漂白で全く問題ない。
むしろ、優しい色で汚らしくならず気に入っている。

2025-01-06
用途: 日常生活、機械のメンテナンス時

吸水性や質感は良好で、使いやすい品物です。消耗品ですので、安価に購入できる価格を保ってもらえれば文句なしです。

対象商品 : 28831628
2024-12-13
用途: 多種多様ですが、主に事務机や、窓拭き用に
abangarudo金沢自動車・二輪車・自転車関連業

通常のサイズのタオルよりサイズが小さい為、取り回しが楽で、1袋入数が50枚と多いのが魅力。ただ、糸くずが多少出るのが困るかな

対象商品 : 28831619
2024-09-12
用途: そうじ
製造業

漂白タイプがなくなったので試しに購入。未漂白でも問題ないと思ったので次は50枚タイプを購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする