イシダ
HILLシンプルマグカップ
電子レンジ、食器洗浄機対応
材質
PET(ウレタン塗装)
容量(mL)
270
寸法(cm)
約8.8×12×高さ9
耐熱温度(℃)
約140
耐冷温度(℃)
約-20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26754168
-
アッシュブルー
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
26754177
-
スチールグレー
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください