オカトー
MOOMINバンブーバスケット
ムーミンの世界観をさり気なくお部屋に
北欧ナチュラルテイストのバンブー(竹)バスケット。
ランドリーやおもちゃ・衣類の収納などマルチに使えます。
クローゼット収納にも便利。
材質
表生地/ポリエステル100%(内側/PEコーティング)、フレーム/竹
サイズ
M
容量(L)
約39
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約42×33.5×37.5(広げた状態、フレーム含む)
内容量
1個
注意
※素材の特性上、水濡れや摩擦などにより、色落ち・色移りする恐れがあります。湿気を含んだままでの保管・ご使用はカビの異臭の原因となりますので、定期的に自然乾燥させてからご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26755209
-
ムーミン
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
7日以内出荷
26755200
-
ムーミンと仲間たち
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください