オカトー
miffy超吸水クロス
抜群の吸水力で水滴や結露をスッキリ拭ける!
用途
シンク周りの水気を拭いて水垢防止に。
お風呂や洗面台の拭き上げに。
窓の結露を拭いてカビ予防に。
材質
PVA
色
ミッフィー柄
寸法(cm)
約30×30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26755690
-
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください