トルネ
シリコンマット
置いた時の音が静か、滑りにくい!
用途
鍋敷きに。鍋つかみに。レンジからの取り出しに。
材質
シリコン樹脂
色
ピンク
耐熱温度(℃)
約200
耐冷温度(℃)
約-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約17×17×0.7
内容量
1枚
注意
※オーブンでのご使用は破損の原因となりますのでご使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26756320
-
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください