曜日別特売

増量 バイオPET おかずカップ

増量 バイオPET おかずカップ - 大和物産増量 バイオPET おかずカップ - 大和物産増量 バイオPET おかずカップ - 大和物産増量 バイオPET おかずカップ - 大和物産増量 バイオPET おかずカップ - 大和物産

電子レンジで使える
環境に配慮したバイオPETを使用(植物由来の原材料を30%使用しています)。
耐熱温度160度。

材質バイオPET・紙耐熱温度(℃)約160
注意
※オーブンやオーブントースター、直火では使用しないでください。
※電子レンジで使用する場合は、油分の多い食品を入れないでください。
※耐熱温度以下のご使用でも20分以上の加熱はしないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(cm)
耐熱温度(℃)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26757099-1セット(84枚)6号約7.5×5×7.5約1604色(レッド・イエロー・オレンジ・グリーン)各21枚入
オープン
199
219(税込)
当日出荷
26757108-1セット(72枚)8号約8.5×4.7×8.5約1604色(レッド・イエロー・オレンジ・グリーン)各18枚入
オープン
199
219(税込)
当日出荷
26757117-1セット(48枚)9号約9.5×4.5×9.5約1604色(レッド・イエロー・オレンジ・グリーン)各12枚入
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
26757126-1セット(48枚)小判約11×4.5×7約1604色(レッド・イエロー・オレンジ・グリーン)各12枚入
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
26757135-1セット(40枚)角型約11.5×4.5×8.3約1604色(レッド・イエロー・オレンジ・グリーン)各10枚入
オープン
199
219(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする