オルディ
ぐるピタロール 本体
ピタッと巻ける!ひもの代わりになるフィルム
引っ張ってちぎるだけでピタッと巻けます。
大事な物のほこり除けにも。
用途
フリマの梱包、ダンボールの廃棄に。
材質
フィルム・フタ/ポリエチレン、ホルダー/ダンボール、ストッパー/ニトリルゴム
幅(mm)
約100
厚さ(mm)
約0.0048
色
クリア
長さ(m)
約150
主な用途
梱包・結束・保護
耐冷温度(℃)
約-30
内容量
1個
注意
※火のそばに置かないでください。
※食品包装には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26757196
KPR-N150H
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください