曜日別特売

ぐるピタロール 付替え用

ぐるピタロール 付替え用 - オルディぐるピタロール 付替え用 - オルディぐるピタロール 付替え用 - オルディぐるピタロール 付替え用 - オルディぐるピタロール 付替え用 - オルディぐるピタロール 付替え用 - オルディ

ピタッと巻ける!ひもの代わりになるフィルム
くるピタロール「本体」に取り付けてご使用ください。
引っ張ってちぎるだけでピタッと巻けます。
大事な物のほこり除けにも。

用途フリマの梱包、ダンボールの廃棄に。材質ポリエチレン幅(mm)約100厚さ(mm)約0.0048クリア長さ(m)約150主な用途梱包・結束・保護耐冷温度(℃)約-30内容量1個
注意
※本製品にはフタ・ホルダー・ストッパーはついておりません。
※火のそばに置かないでください。
※食品包装には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26757205KPR-N150T
オープン
399
439(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする