樹脂パーツ

樹脂パーツ - UNITEX

メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。シンプルな湾曲タイプ。カバンなどに最適な大きめなサイズ。裏面に滑り止めの特徴があります。(マイクロティース)

材質TPU長さ(mm)25幅(mm)8厚さ(mm)5色番BK内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26747579-
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする