UNITEX
樹脂パーツ
メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。シンプルでフラットなタイプ。雑貨にも使える小さめなサイズ。
材質
TPU
長さ(mm)
15
幅(mm)
7
厚さ(mm)
3
色
黒
色番
BK
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26747588
-
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください