UNITEX
樹脂パーツ
メーカーオリジナルのファスナー引手です。TPU素材のソフトな風合い。軽量感をイメージした穴あきのタイプ。オリジナリティ性の高いデザイン。
材質
TPU
長さ(mm)
25
幅(mm)
7
厚さ(mm)
4
色
黒
色番
BK
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26747615
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください