エバーグリーン B-TRUEジャングルハット JUNGLE HAT

エバーグリーン B-TRUEジャングルハット JUNGLE HAT - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEジャングルハット JUNGLE HAT - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEジャングルハット JUNGLE HAT - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEジャングルハット JUNGLE HAT - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEジャングルハット JUNGLE HAT - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEジャングルハット JUNGLE HAT - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEジャングルハット JUNGLE HAT - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン B-TRUEジャングルハット JUNGLE HAT - EverGreen INTERNATIONAL

耳や首周りを紫外線からガード。通気性・撥水性にも優れたB-TRUEジャングルハット。顔はもちろん、対策が疎かになりがちな耳や首周りも紫外線からガードするジャングルハット。
メッシュベンチレーションを360°配置することで高い通気性を確保し、ムレを排出。さらに、多少の雨なら対応可能な撥水加工生地を採用しました。
両サイドのつばをスナップボタンで留めれば風の影響を抑えることができる2way仕様。
スナップボタン:つばを留めることのできるスナップボタンを両サイドに配置
つば裏:つば裏のデザインにはカモ柄を採用。
メッシュベンチレーション:360°配置のメッシュベンチレーションが高い通気性を確保。
サイズアジャスター:頭のサイズに合わせて簡単に調節することができます。
びん(首周り):肌触りが良く、汗を吸うパイル生地を採用。長時間の着用でも快適です。
あご紐:強風で飛ばされることを防ぐあご紐を装着。
シリコンワッペン:フロントにはスポーティーなB-TRUEデザインロゴをあしらいました。
撥水加工:水を弾き、濡れにくい撥水加工。

サイズフリータイプ日よけタイプ内容量1個
注意
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26751404-カーキ/グリーンカモ
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751420-グレー/グレーカモ
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751429-ブラック/グレーカモ
5,000
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする