曜日別特売

エバーグリーン E.G.スプールエッジガード

エバーグリーン E.G.スプールエッジガード - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.スプールエッジガード - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.スプールエッジガード - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.スプールエッジガード - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.スプールエッジガード - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.スプールエッジガード - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.スプールエッジガード - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.スプールエッジガード - EverGreen INTERNATIONAL

スプールエッジのキズをシャットアウト:飛距離ダウン、ラインブレイクの原因となるスプールエッジのキズ。不注意でリールを何かにぶつけてしまった、落下させてしまったという場合はもちろん、どんなに注意していても知らず知らずのうちにキズが・・・・・・なんてことも。対策は簡単。E.G.スプールエッジガードを装着するだけで、スピニングリールのトラブルを未然に防ぎます。
リグったままで装着できるので実用的:ラインをリールのベールに通し、ルアーやリグをセットしたままで装着・脱着できるので、自宅で保管している時だけでなく、より多くの危険が潜む釣行時にも使える実戦的なグッズです。
ラインストッパーとしても使用可能:ルアーやリグをセットせずに持ち運ぶ際や、リールを保管する際に装着すると、スプールエッジをガードしながらラインストッパーとしても機能します。
3サイズラインナップ:フレッシュウォーター、ソルトウォーター、ショア、ボート・・・・・・小型~大型スピニングリールにまで幅広く対応する3サイズをラインナップ。
伸縮性機能(シリコンゴム):伸縮性のあるシリコンゴム素材で簡単かつ確実に装着。スプールエッジをやさしく保護します。
幅狭リング:スプール全体を覆わない幅(高さ)に設計。ラインをベールに通したままでも装着できます。
内幅溝:スプールエッジを包み込む溝を内側に配置。しっかりと固定でき使用中のズレを防ぎます。(シリコンゴム厚みM・Lサイズ=3mm、LLサイズ=4mm)

用途複数のタックルを束ねる時、タックルを車に積む時、オカッパリでポイントを移動する時、タックルを立て掛けて置く時、ボートで走行する時、等々。
注意
※内側溝にスプールエッジがしっかりはまるように装着してください。
※ラインストッパーとして使用する場合は、ラインの先端を写真の位置にして、装着してください。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26751630-1セット(2個)ブラックMサイズ/スプール径41~52mm対応(1000~4000番クラス)
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751648-1セット(2個)レッドMサイズ/スプール径41~52mm対応(1000~4000番クラス)
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751657-1セット(2個)ブルーMサイズ/スプール径41~52mm対応(1000~4000番クラス)
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751666-1セット(2個)グリーンMサイズ/スプール径41~52mm対応(1000~4000番クラス)
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751675-1セット(2個)オレンジMサイズ/スプール径41~52mm対応(1000~4000番クラス)
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751684-1セット(2個)パープルMサイズ/スプール径41~52mm対応(1000~4000番クラス)
1,300
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751700-1セット(2個)ピンクMサイズ/スプール径41~52mm対応(1000~4000番クラス)
1,300
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751709-1セット(2個)ブラックLサイズ/スプール径51~69mm対応(5000~10000番クラス)
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751718-1セット(2個)クリアLサイズ/スプール径51~69mm対応(5000~10000番クラス)
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751727-1セット(2個)レッドLサイズ/スプール径51~69mm対応(5000~10000番クラス)
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751736-1セット(2個)ブルーLサイズ/スプール径51~69mm対応(5000~10000番クラス)
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751745-1セット(2個)グリーンLサイズ/スプール径51~69mm対応(5000~10000番クラス)
1,600
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
26751754-1セット(2個)オレンジLサイズ/スプール径51~69mm対応(5000~10000番クラス)
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751770-1セット(2個)パープルLサイズ/スプール径51~69mm対応(5000~10000番クラス)
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751779-1セット(2個)ピンクLサイズ/スプール径51~69mm対応(5000~10000番クラス)
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751788-1個ブラックLLサイズ/スプール径66~95mm対応(10000~30000番クラス)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751797-1個レッドLLサイズ/スプール径66~95mm対応(10000~30000番クラス)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751806-1個グリーンLLサイズ/スプール径66~95mm対応(10000~30000番クラス)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751815-1個オレンジLLサイズ/スプール径66~95mm対応(10000~30000番クラス)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751824-1個パープルLLサイズ/スプール径66~95mm対応(10000~30000番クラス)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751840-1個ピンクLLサイズ/スプール径66~95mm対応(10000~30000番クラス)
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
26751639-1セット(2個)クリアMサイズ/スプール径41~52mm対応(1000~4000番クラス)
1,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【スピニングリールのトラブルを未然に防ぐ】E G スプールエッジガード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする