曜日別特売

エバーグリーン E.G.グリップSL

エバーグリーン E.G.グリップSL - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップSL - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップSL - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップSL - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップSL - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップSL - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップSL - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップSL - EverGreen INTERNATIONAL

ランディングした魚に向かって差し出す手の動き。これと同じ方向にレバーを押すことでフックが開く、新発想のブッシュレバー(PAT.)を採用したEGグリップシリーズ。ワンモーションで簡単にセット、魚の口を確実にホールドし、安全にランディングをサポートします。
EGグリップSLは、価格を抑えたミドルレンジモデルながら、軽量・高剛性のスリムシェイプボディ、ホールド性抜群のステンレススリムフック、一定の力が掛かると回転して暴れる魚の力を逃がすロータリーグリップを搭載した充実の仕様。その実用性能の高さは、EGグリップシリーズハイエンドモデルに引けを取りません。
プッシュレバー(PAT.):ランディングした魚に向かって差し出す動作に素直に連動できる新発想のプッシュレバー機能。
アーム:口にルアーが掛かった暴れる魚との距離を考えた安全面優先の十分な長さ、かつ操作しやすいギリギリの短さに設定。
トリガー:プッシュレバーを押すときに力が入りやすく、グリップをしっかりサポートする固定トリガー。
グリップ:握りこみやすいサイズ・形状のグリップ。グリップ表面はソフトタッチなノンスリップ素材を採用。
ロータリーグリップ:一定の力が掛かると回転するロータリーグリップ。回転しながら暴れる魚の力を逃がします。
フック:2.5mmのステンレスプレートを加工したステンレススリムフックは、先端が内側に巻き込む形状によりホールド性抜群。また、フック全体が薄いため、硬く閉じた口にも入れやすいデザイン。
関連製品:E.G.グリップホルダー

寸法(mm)262質量(g)193内容量1個
注意
※製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26752269-ブルー
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
26752278-レッド
18,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする