曜日別特売

エバーグリーン E.G.グリップ(ジュラルミングリップ)

エバーグリーン E.G.グリップ(ジュラルミングリップ) - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップ(ジュラルミングリップ) - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップ(ジュラルミングリップ) - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップ(ジュラルミングリップ) - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップ(ジュラルミングリップ) - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップ(ジュラルミングリップ) - EverGreen INTERNATIONALエバーグリーン E.G.グリップ(ジュラルミングリップ) - EverGreen INTERNATIONAL

ランディングした魚に向かって差し出す手の動き。これと同じ方向にレバーを押すことでフックが開く、新発想のブッシュレバー(PAT.)を採用した"EGグリップ"。ワンモーションで簡単にセット、魚の口を確実にホールドし、安全にランディングをサポートします。超軽量・高剛性ボディに、ジュラルミンフックを搭載。
プッシュレバー(PAT.):ランディングした魚に向かって差し出す動作に素直に連動できる新発想のプッシュレバー機能。
アーム:口にルアーが掛かった暴れる魚との距離を考えた安全面優先の十分な長さ、かつ操作しやすいギリギリの短さに設定。
トリガー:レバーを押すときに力が入りやすく、グリップをしっかりサポートする固定トリガー。
グリップ:握りこみやすいサイズ・形状のグリップ。グリップ表面はソフトタッチなノンスリップ素材を採用。
フック:高い剛性感を誇る堅牢なジュラルミン硬質アルマイトフック、フックの先端は魚にやさしい幅広タイプ。先端がテーパー状になっており、硬く閉じた口にも入れやすいデザイン。
関連製品:E.G.グリップホルダー

寸法(mm)260質量(g)178内容量1個
注意
※製品の価格、仕様などは、予告なく変更となる場合があります。
※製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26752287-
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする