ランディングした魚に向かって差し出す手の動き。これと同じ方向にレバーを押すことでフックが開く、新発想のプッシュレバー(PAT.)を採用したEGグリップシリーズ。
シリーズ最強の肉厚ステンレスフック採用の"EGグリップHD"には、一定の力が掛かると回転し、暴れる魚の力を逃がすロータリーグリップを搭載。
ワンモーションで簡単にセット、魚の口を確実にホールドし、安全にランディングをサポートします。
プッシュレバー(PAT.):ランディングした魚に向かって差し出す動作に素直に連動できる新発想のプッシュレバー機能。
アーム:口にルアーが掛かった暴れる魚との距離を考えた安全面優先の十分な長さ、かつ操作しやすいギリギリの短さに設定。
トリガー:レバーを押すときに力が入りやすく、グリップをしっかりサポートする固定トリガー。
グリップ:ノンスリップ・ソフトタッチ素材で握りこみやすい形状。
ロータリーグリップ:一定の力が掛かると回転するロータリーグリップ。回転しながら暴れる魚の力を逃がします。
フック:他モデルよりも肉厚を増した最強ステンレスフック。フックの先端は魚にやさしい幅広タイプ、先端がテーパー状になっており、閉じた口にも入れやすいデザイン。
関連製品:E.G.グリップホルダー