曜日別特売

軽天ホルダー 磁石式 抜け防止

軽天ホルダー  磁石式 抜け防止 - 精品工房

裏面に7個の磁石で鉄にしっかり固定。
取付ネジ(サイズ5/8)はほぼすべてのレーザー墨出し器を取り付け可能。
オリジナル昇降調整機能で上下微調整幅は最大100mm。
アルミ製で軽くて丈夫。

用途建物の柱や軽天スタッドなどにレーザー墨出し気を固定することができるホルダーです。寸法(mm)95×135×190質量(g)約450内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26752978SH2224
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする