曜日別特売

切断砥石 ガチギレ オフセット型

切断砥石 ガチギレ オフセット型 - モトユキ切断砥石 ガチギレ オフセット型 - モトユキ切断砥石 ガチギレ オフセット型 - モトユキ

キワギリ・コーナーカットに最適。充電式グラインダーにも最適です。

用途一般鋼・ステンレス用仕様両面補強適合機種グラインダー厚さ(mm)1砥材多結晶アルミナ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14420最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)106適合材一般鋼・ステンレス用内容量1箱(6枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26752926GAT-OF-106-1.0
2,400
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グローバルソー 切断砥石 ガチギレ GAT series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする