リューターペグラ

リューターペグラ - リューター(日本精密機械工作)

ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。
操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい
フットコントローラ(FC-50)標準付属

仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2質量(kg)(パワーユニット)2.4品番(フットコントローラー)FC-50質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530出力(W)最大200(モーターユニット)コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6内容量1セット
注意
※2つのモーターユニットを同時に使用することはできません。
※ミニエイトM30A以外のモーターは焼損の恐れがございます。ご使用をお控え下さい。
※モーター回転数はハンドピースの許容回転数以下に設定してご使用ください。
※モーター台、先端工具は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26753809LB-50
146,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする