ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H4~

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H4~ - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H4~ - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H4~ - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20H4~ - SMC

外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ20RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類高エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)180内容量1個
関連資料:(12.16MB)
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26924557MSQ20H4なし
51,320
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924566MSQ20H4-A90あり
53,410
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924575MSQ20H4-A90-Cあり
55,280
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924584MSQ20H4-A90-C-X232有り
61,490
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924600MSQ20H4-A90Sあり
52,360
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924609MSQ20H4-A90S-Cあり
54,230
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924618MSQ20H4-A90S-C-X232有り
60,450
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924627MSQ20H4-A90S-X232あり
58,580
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924636MSQ20H4-A90Vあり
54,070
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924645MSQ20H4-A90V-Cあり
55,940
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924654MSQ20H4-A90V-C-X232有り
62,150
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924670MSQ20H4-A90VSあり
52,690
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924679MSQ20H4-A90VS-Cあり
54,560
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924688MSQ20H4-A90VS-C-X232有り
60,780
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924697MSQ20H4-A90VS-X232あり
58,910
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924706MSQ20H4-A90V-X232あり
60,280
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924715MSQ20H4-A90-X232あり
59,620
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924724MSQ20H4-A93あり
54,730
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924740MSQ20H4-A93-Cあり
56,600
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924749MSQ20H4-A93-C-X232有り
62,810
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924758MSQ20H4-A93Sあり
53,020
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924767MSQ20H4-A93S-Cあり
54,890
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924776MSQ20H4-A93S-C-X232有り
61,110
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924785MSQ20H4-A93S-X232あり
59,240
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924794MSQ20H4-A93Vあり
55,390
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924810MSQ20H4-A93V-Cあり
57,260
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924819MSQ20H4-A93V-C-X232有り
63,470
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924828MSQ20H4-A93VSあり
53,350
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924837MSQ20H4-A93VS-Cあり
55,220
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924846MSQ20H4-A93VS-C-X232有り
61,440
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924855MSQ20H4-A93VS-X232あり
59,570
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924864MSQ20H4-A93V-X232あり
61,600
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924880MSQ20H4-A93-X232あり
60,940
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924889MSQ20H4-A96あり
54,950
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924898MSQ20H4-A96-Cあり
56,820
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924907MSQ20H4-A96-C-X232有り
63,030
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924916MSQ20H4-A96Sあり
53,130
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924925MSQ20H4-A96S-Cあり
55,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924934MSQ20H4-A96S-C-X232有り
61,220
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924950MSQ20H4-A96S-X232あり
59,350
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924959MSQ20H4-A96Vあり
55,610
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924968MSQ20H4-A96V-Cあり
57,480
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924977MSQ20H4-A96V-C-X232有り
63,690
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924986MSQ20H4-A96VSあり
53,460
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26924995MSQ20H4-A96VS-Cあり
55,330
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26925004MSQ20H4-A96VS-C-X232有り
61,550
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26925020MSQ20H4-A96VS-X232あり
59,680
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26925029MSQ20H4-A96V-X232あり
61,820
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26925038MSQ20H4-A96-X232あり
61,160
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26925047MSQ20H4-Cなし
53,190
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする