ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20L5~

ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20L5~ - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20L5~ - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20L5~ - SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ MSQ Series 外部アブソーバ付 MSQ20L5~ - SMC

外部アブソーバ付
全高最大28%短縮、質量最大28%削減
5種類のクッションを選択可能
揺動時間調整範囲拡大

サイズ20RoHS指令(10物質対応)対応接続ポート位置対称形ポートの種類M5ショックアブソーバの種類低エネルギー用ショックアブソーバ揺動角度(°)90内容量1個
関連資料:(12.16MB)
148件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26931959MSQ20L5なし
51,320
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26931968MSQ20L5-A90あり
53,410
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26931977MSQ20L5-A90-Cあり
55,280
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26931986MSQ20L5-A90-C-X232有り
61,490
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26931995MSQ20L5-A90Sあり
52,360
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932004MSQ20L5-A90S-Cあり
54,230
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932020MSQ20L5-A90S-C-X232有り
60,450
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932029MSQ20L5-A90S-X232あり
58,580
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932038MSQ20L5-A90Vあり
54,070
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932047MSQ20L5-A90V-Cあり
55,940
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932056MSQ20L5-A90V-C-X232有り
62,150
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932065MSQ20L5-A90VSあり
52,690
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932074MSQ20L5-A90VS-Cあり
54,560
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932090MSQ20L5-A90VS-C-X232有り
60,780
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932099MSQ20L5-A90VS-X232あり
58,910
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932108MSQ20L5-A90V-X232あり
60,280
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932117MSQ20L5-A90-X232あり
59,620
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932126MSQ20L5-A93あり
54,730
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932135MSQ20L5-A93-Cあり
56,600
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932144MSQ20L5-A93-C-X232有り
62,810
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932160MSQ20L5-A93Sあり
53,020
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932169MSQ20L5-A93S-Cあり
54,890
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932178MSQ20L5-A93S-C-X232有り
61,110
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932187MSQ20L5-A93S-X232あり
59,240
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932196MSQ20L5-A93Vあり
55,390
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932205MSQ20L5-A93V-Cあり
57,260
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932214MSQ20L5-A93V-C-X232有り
63,470
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932230MSQ20L5-A93VSあり
53,350
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932239MSQ20L5-A93VS-Cあり
55,220
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932248MSQ20L5-A93VS-C-X232有り
61,440
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932257MSQ20L5-A93VS-X232あり
59,570
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932266MSQ20L5-A93V-X232あり
61,600
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932275MSQ20L5-A93-X232あり
60,940
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932284MSQ20L5-A96あり
54,950
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932300MSQ20L5-A96-Cあり
56,820
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932309MSQ20L5-A96-C-X232有り
63,030
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932318MSQ20L5-A96Sあり
53,130
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932327MSQ20L5-A96S-Cあり
55,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932336MSQ20L5-A96S-C-X232有り
61,220
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932345MSQ20L5-A96S-X232あり
59,350
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932354MSQ20L5-A96Vあり
55,610
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932370MSQ20L5-A96V-Cあり
57,480
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932379MSQ20L5-A96V-C-X232有り
63,690
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932388MSQ20L5-A96VSあり
53,460
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932397MSQ20L5-A96VS-Cあり
55,330
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932406MSQ20L5-A96VS-C-X232有り
61,550
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932415MSQ20L5-A96VS-X232あり
59,680
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932424MSQ20L5-A96V-X232あり
61,820
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932440MSQ20L5-A96-X232あり
61,160
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
26932449MSQ20L5-Cなし
53,190
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする