JACKSON
ジャクソン Shoe-Pon シューポン
釣りやキャンプに最適!!
用途
急な天候変化に即対応できるシリコン製シューズカバー「シューポン」。
雨や泥汚れ魚の臭いから大切なシューズを保護できます。
さらに防水のファスナータイプなので履きやすさはもちろん、ファスナーからの水の侵入を許しません。
内容量
1足
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
サイズ規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26753985
サイズM
ブラック
M
22.5~25.5
(EU/CN)36~41
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26753994
サイズL
グレー
L
26.0~28.0
(EU/CN)41~43.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26754010
サイズM
グレー
M
22.5~25.5
(EU/CN)36~41
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26754019
サイズL
カーキ
L
26.0~28.0
(EU/CN)41~43.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26754028
サイズM
カーキ
M
22.5~25.5
(EU/CN)36~41
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26753976
サイズL
ブラック
L
26.0~28.0
(EU/CN)41~43.5
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください