曜日別特売

モバイルバッテリー

モバイルバッテリー - DiVaiZ

蓄電容量6700mAh、DC/USB差込対応のバッテリーです。
過充電・過放電の保護回路付きです。
風量3段階切替調節可能です。
スマートフォンや加熱式タバコに対応しています。
表面オリジナルジオメトリック柄仕様です。

用途ワークウェア(ファン・バッテリー)。セット内容バッテリー関連ブラック質量(g)約140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)97×64×23.5充放電回数目安約300回充電時間(時間)目安約4.5(2Aアダプタ使用時)出力切替3段階切替内容量1個
注意
スマホ供給用のケーブルは付属していません。ACアダプターは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267584049902AZ-999-F
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする