丸形丸形ランドリーバスケット

丸形丸形ランドリーバスケット - Vita丸形丸形ランドリーバスケット - Vita丸形丸形ランドリーバスケット - Vita丸形丸形ランドリーバスケット - Vita丸形丸形ランドリーバスケット - Vita丸形丸形ランドリーバスケット - Vita丸形丸形ランドリーバスケット - Vita丸形丸形ランドリーバスケット - Vita

省スペースのおしゃれランドリーラック。
少ないスペースでしっかりと洗濯物を分別できる、
大容量のタテ型ランドリーバスケット。
細いラインがインテリアの邪魔をせず、どんなお部屋にもピッタリマッチ。

用途ラック耐荷重(kg)(上・中)5、(下)7材質(フレーム)金属(鋼)/粉体塗装材質(取手)天然木内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26776936TAN-217-2(BK)ブラック2段335×345×1060
オープン
5,488
6,037(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26776945TAN-217-2(WH)ホワイト2段335×345×1060
オープン
5,488
6,037(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26776954TAN-218-3(BK)ブラック3段335×345×1235
オープン
5,988
6,587(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
26776970TAN-218-3(WH)ホワイト3段335×345×1235
オープン
5,988
6,587(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥330/税込¥363
沖縄地方数量1につき¥3,300/税込¥3,630
離島数量1につき¥3,960/税込¥4,356
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする