曜日別特売

EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V

EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V - コミネEK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V - コミネEK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V - コミネEK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V - コミネEK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V - コミネEK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V - コミネEK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V - コミネEK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V - コミネ

EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V
バッテリーOFF時にもウインターグローブとして使用可能
電源取出し用のハーネス(3Aヒューズ付属)も同梱
最大消費電流(左右合計)2.0A/24W/DC12V
付属のグローブハーネスは別売り設定もあり(EK-203 / 1500(税抜))
MATERIALS
[outshell]Polyester・Nylon・TPU・Goat Leathe・Polyurethane [lining]Polyester [insulation]Polyester [membrane]Polyurethane
PROTECTOR
knuckle・palm

21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2677389908-201/SOLIDBK/XS1双
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
2677391708-201/SOLIDBK/M1双
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
2677392608-201/SOLIDBK/L1双
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
2677394408-201/SOLIDBK/2XL1双
19,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
6419202508-201/BK/XS1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419204108-201/BK/S1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419205008-201/BK/M1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419205908-201/BK/L1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419206808-201/BK/XL1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419207708-201/BK/2XL1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419208608-201/BK/3XL1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419209508-201/BK/RD/XS1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419211108-201/BK/RD/S1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419212008-201/BK/RD/M1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419212908-201/BK/RD/L1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419213808-201/BK/RD/XL1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419214708-201/BK/RD/2XL1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
6419215608-201/BK/RD/3XL1個
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
2677390808-201/SOLIDBK/S1双
19,000
取扱い終了
返品不可
2677393508-201/SOLIDBK/XL1双
19,000
取扱い終了
返品不可
2677396008-201/SOLIDBK/3XL1双
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする