ANEX
サイコウ(細硬)ビット
スキマに入る超細軸設計
耐久性抜群、摩耗に強い
サビに強いメッキ仕上げ
マグネット付
用途
角・際・スキマのネジ回しに
種類
スリム
電圧(V)
18対応(40にも対応)
仕上
メッキ仕上げ
硬度HRC
最高62.5
刃先(mm)
2
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26776245
ASKM5-2065
65
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26776254
ASKM5-2100
100
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
26776270
ASKM5-2150
150
¥
2,400
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください