ワールドキッチンテック
電気式餃子焼器 龍 強力タイプ
南部鋳鉄で黒焦げ、焼きムラ解消、特殊な蓄熱方法で美味しく焼き上げます。
操作は簡単、温度調節はサーモスタットにおかませ。
炎を出さず安全でエアコン代も節約出来ます。
コード長さ(m)
1.5
使用可能温度範囲
190℃~220℃
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
縦(mm)
消費電力(kW)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26776130
GS-1STR-N単相100V1.4kw
17
310
225
100V 1.4
460
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26776139
GS-1STR-N単相200V1.95kw
17
310
225
単相200V 1.95
460
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26776148
GS-1STR-N三相200V1.95kw
17
310
225
三相200V 1.95
460
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26776157
GS-1STR-N単相200V2.7kw
17
310
225
単相200V 2.7
460
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26776166
GS-1STR-N三相200V2.7kw
17
310
225
三相200V 2.7
460
¥
194,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26776175
GS-2STR-N単相200V3.9kw
30
310
460
単相200V 3.9
460
¥
388,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26776184
GS-2STR-N三相200V3.9kw
30
310
460
三相200V 3.9
460
¥
388,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26776200
GS-2STR-N三相200V5.4kw
30
310
460
三相200V 5.4
460
¥
388,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26776209
GS-1LTR-N単相200V3.9kw
30
315
405
単相200V 3.9
470
¥
388,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26776218
GS-1LTR-N三相200V3.9kw
30
315
405
三相200V 3.9
470
¥
388,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26776227
GS-1LTR-N三相200V5.4kw
30
315
405
三相200V 5.4
470
¥
388,000
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。