ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 - SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ/オートスイッチ付 - SMC

オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現
配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。
揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。
揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。
CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能

リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応軸形式片軸オートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:(11.08MB)
全120種類を絞り込む
サイズ
揺動角度(°)
120種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
オートスイッチ個数
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26780059CDRBS10-90-M9N102ヶ付90
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780068CDRBS10-90-M9NS101ヶ付90
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780077CDRBS10-90-M9P102ヶ付90
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780086CDRBS10-90-M9PS101ヶ付90
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780095CDRBS10-90-M9B102ヶ付90
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780104CDRBS10-90-M9BS101ヶ付90
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780120CDRBS10-180-M9N102ヶ付180
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780129CDRBS10-180-M9NS101ヶ付180
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780138CDRBS10-180-M9P102ヶ付180
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780147CDRBS10-180-M9PS101ヶ付180
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780156CDRBS10-180-M9B102ヶ付180
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780165CDRBS10-180-M9BS101ヶ付180
17,440
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780174CDRBS15-90-M9N152ヶ付90
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780190CDRBS15-90-M9NS151ヶ付90
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780199CDRBS15-90-M9P152ヶ付90
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780208CDRBS15-90-M9PS151ヶ付90
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780217CDRBS15-90-M9B152ヶ付90
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780226CDRBS15-90-M9BS151ヶ付90
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780235CDRBS15-180-M9N152ヶ付180
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780244CDRBS15-180-M9NS151ヶ付180
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780260CDRBS15-180-M9P152ヶ付180
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780269CDRBS15-180-M9PS151ヶ付180
17,660
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780278CDRBS15-180-M9B152ヶ付180
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780287CDRBS15-180-M9BS151ヶ付180
17,550
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780296CDRBS20-90-M9N202ヶ付90
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780305CDRBS20-90-M9NS201ヶ付90
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780314CDRBS20-90-M9P202ヶ付90
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780330CDRBS20-90-M9PS201ヶ付90
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780339CDRBS20-90-M9B202ヶ付90
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780348CDRBS20-90-M9BS201ヶ付90
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780357CDRBS20-180-M9N202ヶ付180
21,120
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26780366CDRBS20-180-M9NS201ヶ付180
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780375CDRBS20-180-M9P202ヶ付180
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780384CDRBS20-180-M9PS201ヶ付180
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780400CDRBS20-180-M9B202ヶ付180
20,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780409CDRBS20-180-M9BS201ヶ付180
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780418CDRBS30-90-M9N302ヶ付90
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780427CDRBS30-90-M9NS301ヶ付90
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780436CDRBS30-90-M9P302ヶ付90
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780445CDRBS30-90-M9PS301ヶ付90
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780454CDRBS30-90-M9B302ヶ付90
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780470CDRBS30-90-M9BS301ヶ付90
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780479CDRBS30-180-M9N302ヶ付180
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780488CDRBS30-180-M9NS301ヶ付180
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780497CDRBS30-180-M9P302ヶ付180
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780506CDRBS30-180-M9PS301ヶ付180
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780515CDRBS30-180-M9B302ヶ付180
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780524CDRBS30-180-M9BS301ヶ付180
18,540
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780540CDRBS40-90-M9N402ヶ付90
24,480
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
26780549CDRBS40-90-M9NS401ヶ付90
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする