曜日別特売

プレスサンドメーカーキルト

プレスサンドメーカーキルト - recolte(レコルト)プレスサンドメーカーキルト - recolte(レコルト)プレスサンドメーカーキルト - recolte(レコルト)プレスサンドメーカーキルト - recolte(レコルト)プレスサンドメーカーキルト - recolte(レコルト)

かわいいキルト模様のホットサンドが焼けるプレスサンドメーカー。
耳つきの食パンがぴったり入るサイズの、道具箱のようなキュートなデザインが人気! 熱伝導にすぐれた固定式のプレートだから短時間で耳までカリッとおいしく焼き上がります。

セット内容本体、専用レシピブック質量(kg)約1マッドレッド電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)600コード長さ(m)約0.95寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×230×95内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26776665RPS-1(FKR)
オープン
4,000
4,400(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする