曜日別特売

デジタルパネルメータ

デジタルパネルメータ - 佐藤計量器製作所

明るく見やすい大型LED表示。
熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能です。
コンパクトな48×96mmのDIN規格サイズ。
スクリーンセーバー機能を搭載。設定した時間を超えてキー操作がないと、LEDを消灯します。(機能OFFも可能)
温湿度変換器(SK-RHCシリーズ)との接続に最適です。

電圧0~10mV DC、0~5、1~5、0~10V DC入力種類熱電対、測温抵抗体、電圧(mV、V)適合規格安全:IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-030およびEN61010-2-030、EMC:EN61326-1表示方式11セグメント 赤色LED 4桁寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×111(パネル奥行き100)電源(AC V)100~240 ±10%(50/60Hz)使用環境温度-10~50℃、湿度90%rh以下(結露なきこと)防塵・防滴IP66相当(ただし、パネル取り付け厚:1.2~3.2mm)前面パネル部のみ適用設置方法パネル埋込式(ワンタッチ取付)熱電対B、R、S、K、E、J、T、N{U、L(DIN43710)}、C(WRe5-26)取付穴寸法(mm)W92×H45抵抗体測温:JIS Pt100 三導線式、JPt100 三導線式内容量1台
注意
※工場出荷時はK(コード05、0~1200℃)に設定されています。
※センサは別売りです。
※電源ケーブルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26799494SK-EM-20
32,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする