曜日別特売

軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_ワークテーブル150シリーズ

軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_低床用高さ調整H400~575_ワークテーブル150シリーズ - 山金工業

使いやすい高さにセット!高さのあるワークの梱包・検品・組立作業などにおすすめの、低床用・汎用作業台、基本タイプ。
改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。
天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。
軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H400~575mmの間で25mmピッチで調整が可能です。
作業内容や扱うワークの大きさに合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。
天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。
樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。
独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。
足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。
ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、足元を広々使用できます。

用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)400~575材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)150色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150色(脚部)シルキーホワイト内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、別途料金または配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※車上渡し、部材でのお渡しとなります。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いませんので、お客様にて荷下ろし・搬入・組立設置が必要です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26814237SUPAL-1890-WW38.69001800
74,000
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814246SUPAL-1875-WW34.17501800
68,600
39,911
43,902(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814255SUPAL-1860-WW29.86001800
66,000
38,803
42,683(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814264SUPAL-1845-WW25.44501800
61,400
36,697
40,367(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814280SUPAL-1590-WW33.69001500
69,350
39,960
43,956(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814289SUPAL-1575-WW307501500
65,950
38,864
42,750(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814298SUPAL-1560-WW26.26001500
64,050
37,806
41,587(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814307SUPAL-1545-WW22.54501500
58,650
34,629
38,092(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814316SUPAL-1290-WW309001200
61,300
36,760
40,436(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814325SUPAL-1275-WW25.67501200
58,100
34,636
38,100(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814334SUPAL-1260-WW22.46001200
54,600
32,516
35,768(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814350SUPAL-1245-WW19.34501200
53,400
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814359SUPAL-990-WW24.8900900
57,750
34,640
38,104(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814368SUPAL-975-WW21.4750900
53,950
32,523
35,775(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814377SUPAL-960-WW18.8600900
50,850
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814386SUPAL-945-WW16.2450900
50,100
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814395SUPAL-775-WW18.8750750
52,500
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
26814404SUPAL-660-WW15.1600600
48,700
28,980
31,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする