クリーナースポンジ ナイロンバフΦ75 (パパの髭)

クリーナースポンジ ナイロンバフΦ75 (パパの髭) - サンフレックスクリーナースポンジ ナイロンバフΦ75 (パパの髭) - サンフレックスクリーナースポンジ ナイロンバフΦ75 (パパの髭) - サンフレックスクリーナースポンジ ナイロンバフΦ75 (パパの髭) - サンフレックス

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジに2種の繊維を植え込み、細かいスキマの汚れを掻き出します。クッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。

用途タイルの目地や凹凸のある個所の、水アカや汚れ落としに。材質ウレタン・ナイロン厚さ(mm)15外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26814928No.4627
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする