曜日別特売

クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75

クリーナースポンジ ソフトサンダー#180 Φ75 - サンフレックス

電動ドリルや電動ドライバーに取り付け、手では取れない気になる汚れをラクラク除去。
柔軟なスポンジタイプでクッション性があり、曲面になじみやすくあたりもソフト。
専用パット(No.4620H別売り)に取り付けて使用します。
クリーナースポンジの交換が容易なマジック式。

用途
水回りの水アカや薄さびや汚れ落としに。
ステンレスや鉄などの金属製品のサビ取り、シンクのがんこな水アカ取り、調理器具のサビ取りに。
各種金属や木材、樹脂のキズ消し、キズのぼかし、塗装はがし、クリーニングに。
粒度#180厚さ(mm)5外径(Φmm)75許容回転数(min-1[r.p.m])4500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26814937No.4628
オープン
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする