サンフレックス
セラポイント金属用 15×20×3軸
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
砥材
SW材
高さ(mm)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属用
外径(mm)
15
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26815637
No.M1520-60
#60
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
26815646
No.M1520-80
#80
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
26815655
No.M1520-120
#120
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
26815664
No.M1520-180
#180
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
26815680
No.M1520-220
#220
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
26815689
No.M1520-320
#320
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
26815698
No.M1520-500
#500
オープン
¥
7,688
¥
8,457
(税込)
6日以内出荷
26815707
No.M1520-1000
#1000
オープン
¥
8,588
¥
9,447
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください