セラポイント金属用 20×25×3軸

セラポイント金属用 20×25×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸 - サンフレックスセラポイント金属用 20×25×3軸 - サンフレックス

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。

用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)6形状円筒型砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)20内容量1袋(10本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26815716No.M2025-60#60
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
26815725No.M2025-80#80
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
26815734No.M2025-120#120
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
26815750No.M2025-180#180
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
26815759No.M2025-220#220
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
26815768No.M2025-320#320
オープン
7,888
8,677(税込)
6日以内出荷
26815777No.M2025-500#500
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
26815786No.M2025-1000#1000
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする