サンフレックス
セラポイント金属用 25×25×3軸
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
6
形状
円筒型
砥材
SW材
高さ(mm)
25
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属用
外径(mm)
25
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26815795
No.M2525-60
#60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
26815804
No.M2525-80
#80
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
26815820
No.M2525-120
#120
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
26815829
No.M2525-180
#180
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
26815838
No.M2525-220
#220
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
26815847
No.M2525-320
#320
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
26815856
No.M2525-500
#500
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
26815865
No.M2525-1000
#1000
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください