サンフレックス
セラポイント金属用 5×15×2.34軸
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
軸径(Φmm)
2.34
形状
円筒型
砥材
SW材
高さ(mm)
15
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
適合材
金属用
外径(mm)
5
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26815874
No.ME0515-80
#80
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
26815890
No.ME0515-120
#120
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
26815899
No.ME0515-220
#220
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
26815908
No.ME0515-320
#320
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
26815917
No.ME0515-500
#500
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
26815926
No.ME0515-1000
#1000
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください