セラポイント金属用 10×20×2.34軸

セラポイント金属用 10×20×2.34軸 - サンフレックスセラポイント金属用 10×20×2.34軸 - サンフレックスセラポイント金属用 10×20×2.34軸 - サンフレックスセラポイント金属用 10×20×2.34軸 - サンフレックスセラポイント金属用 10×20×2.34軸 - サンフレックスセラポイント金属用 10×20×2.34軸 - サンフレックス

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。

用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型砥材SW材高さ(mm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)10内容量1袋(10本)
全6種類を絞り込む
粒度
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26815996No.ME1020-80#80
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
26816005No.ME1020-120#120
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
26816014No.ME1020-220#220
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
26816030No.ME1020-320#320
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
26816039No.ME1020-500#500
オープン
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
26816048No.ME1020-1000#1000
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする