サンフレックス
ミニセラホイール Φ18×3×1.7
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
砥材
SW材
高さ(mm)
3
穴径(Φmm)
約1.7
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属用
外径(mm)
18
内容量
1袋(10枚)
注意
※別売りの専用マンドレル(No.H-700)に取り付けて使用します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26816319
No.CFS183-80
#80
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
6日以内出荷
26816328
No.CFS183-120
#120
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
6日以内出荷
26816337
No.CFS183-180
#180
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
6日以内出荷
26816346
No.CFS183-220
#220
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
6日以内出荷
26816355
No.CFS183-320
#320
オープン
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
6日以内出荷
26816364
No.CFS183-500
#500
オープン
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください