曜日別特売

ミニセラホイール Φ22×3×1.7

ミニセラホイール Φ22×3×1.7 - サンフレックスミニセラホイール Φ22×3×1.7 - サンフレックスミニセラホイール Φ22×3×1.7 - サンフレックスミニセラホイール Φ22×3×1.7 - サンフレックスミニセラホイール Φ22×3×1.7 - サンフレックスミニセラホイール Φ22×3×1.7 - サンフレックス

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。

用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石砥材SW材高さ(mm)3穴径(Φmm)約1.7許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)22内容量1袋(10枚)
注意
※別売りの専用マンドレル(No.H-700)に取り付けて使用します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26816495No.CFS223-80#80
オープン
2,788
3,067(税込)
6日以内出荷
26816504No.CFS223-120#120
オープン
2,788
3,067(税込)
6日以内出荷
26816520No.CFS223-180#180
オープン
2,788
3,067(税込)
6日以内出荷
26816529No.CFS223-220#220
オープン
2,788
3,067(税込)
6日以内出荷
26816538No.CFS223-320#320
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
26816547No.CFS223-500#500
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする