サンフレックス
ミニセラホイール Φ22×6×1.7
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。
用途
ステンレス等の金属製品の研磨作業に。
材質
ゴム砥石
砥材
SW材
穴径(Φmm)
約1.7
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
適合材
金属用
外径(mm)
22
内容量
1袋(10枚)
注意
※別売りの専用マンドレル(No.H-700)に取り付けて使用します。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26816556
No.CFS226-80
#80
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
26816565
No.CFS226-120
#120
6
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
26816574
No.CFS226-180
#180
3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
26816590
No.CFS226-220
#220
3
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
26816599
No.CFS226-320
#320
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
26816608
No.CFS226-500
#500
3
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください