曜日別特売

セラポイントMC Φ30×3

セラポイントMC Φ30×3 - サンフレックスセラポイントMC Φ30×3 - サンフレックスセラポイントMC Φ30×3 - サンフレックスセラポイントMC Φ30×3 - サンフレックスセラポイントMC Φ30×3 - サンフレックスセラポイントMC Φ30×3 - サンフレックス

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。砥粒が均一に配合されているため素材を傷めにくく、スムーズな仕上げ作業が可能です。

用途ステンレス等の金属製品の研磨作業に。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属用外径(mm)30内容量1袋(10本)
全6種類を絞り込む
粒度
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26816617No.MC30-80#80
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
26816626No.MC30-120#120
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
26816635No.MC30-180#180
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
26816644No.MC30-220#220
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
26816660No.MC30-320#320
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
26816669No.MC30-500#500
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする